Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Accessori per lampade fluorescenti /

Cod. Rexel
AITC119814
Cod. Produttore
119814
Cod. EAN
8010703360990

Informazioni di prodotto

W 105 LED PWM
Trasformatore indipendente IP20 per lampade 12 Vac: 10 ÷ 105 W lampade alogene; 4 ÷ 70 W lampade LED (max. 4/5 lampade). Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Morsetti di entrata e uscita sullo stesso lato (sezione cavo fino a 0,5 - 2,5 mm2 / AWG20 - AWG13). Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: min. 3 mm - max. 6 mm. Sguainatura dei cavi max. 18 mm. Protezioni: termica e corto circuito. contro le extra tensioni di rete. contro i sovraccarichi. Prima dell’uso verificare la compatibilità con le lampade LED dell’applicazione.

tipo di trasformatore

trasformatore elettronico

tipo di dimmerazione

comando a interruzione di fase

tipo di collegamento lato primario

raccordo a vite

tipo di collegamento lato secondario

raccordo a vite

materiale della scatola

plastica

colore

Bianco

potenza

4 W

tensione d’ingresso

230 V

con disgiuntore secondario

protezione da sovratemperatura

protezione da sovraccarico

a prova di corto circuito

dimmerabile

incasso

struttura

trasformatore di sicurezza

altezza

34 mm

larghezza

46 mm

lunghezza

166 mm

numero di punti di uscita (coppie)

1

Produttore

W 105 PWM TRAFO LED ELETTRONICO