Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Alimentatori per Lampade Led /

Cod. Rexel
AITC120300
Cod. Produttore
120300
Cod. EAN
8010703366329

Informazioni di prodotto

Dimmer in bassa tensione per strisce LED

Dimmer tipo PWM in bassa tensione da incorporare. Alimentazione in bassissima tensione di sicurezza 12 ÷ 24 V. Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione III. Morsetti di entrata e uscita su lati contrapposti, sezione morsetto 2,5 mm2 / AWG13. Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Dimensioni molto ridotte e compatte. Protezioni: termica e cortocircuito; all’ingresso, inversione polarità; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi. Modalità di funzionamento Regolazione della luminosità 0/0,5 - 100 % mediante funzione PUSH LV, Interfaccia 1...10 V (I=0,4 mA) o potenziometro da 100 Kohm. Uscita regolata tramite PWM 250 Hz. Selezione della modalità di regolazione (1...10 V o Push) tramite dip-switch posizionato sotto al coprimorsetto. Regolazione della luminosità 0/0,5 - 100 % mediante la funzione PUSH (secondario, pulsante 24 V): - una pressione breve per accendere e spegnere. - una pressione prolungata per aumentare o diminuire l’intensità luminosa. - la regolazione si ferma automaticamente ai valori minimi e massimi. - per un nuovo comando accensione, regolazione o spegnimento, rilasciare il pulsante e dare nuovamente il comando desiderato; - ripristino del livello di regolazione al ritorno dell’alimentazione. La lunghezza massima del cavo, dal pulsante all’ultimo trasformatore, deve essere max. 15 m / 49 ft. In caso di applicazioni dove il cavo superi i 15 m / 49 ft, tenere lo stesso separato dal cavo di rete 100 - 240 V. ATTENZIONE: usare solo pulsanti di tipo normalmente aperti privi di spia luminosa incorporata. Provvisto di morsetto specifico per la regolazione collegando un potenziometro elettronico 1...10 Vdc (dimmerazione locale 1…10 V, per connessioni esterne all’apparecchio garantire il doppio isolamento).

composizione

elemento base

tipo di comando

selettore rotativo/a pressione

tipo di montaggio

incassato

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

non pertinente

colore

Bianco

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

tensione di comando

12 V

tensione nominale

12 V

senza alogeni

utilizzabile con interruttore a tempo/timer

utilizzabile con segnalatore di presenza

utilizzabile con segnalatore di movimento

utilizzabile con tasto

memoria dei valori di luminosità

altezza dell'apparecchio

22 mm

larghezza dell'apparecchio

57 mm

prodotto Sustainable

Si

Produttore

SED 4.5A R57 DIMMER PER LED

(pz.)