Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Alimentatori per Lampade Led /

Cod. Rexel
AITC122754
Cod. Produttore
122754
Cod. EAN
8010703350748

Informazioni di prodotto

Alimentatori elettronici in corrente continua.

Alimentatore elettronico tipo AC/DC con uscita in tensione specifico per installazioni con Norme settore illuminazione. Alimentatore indipendente IP20, per uso interno. Protetto in classe I contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Morsetti di entrata e uscita contrapposti. Singola morsettiera su primario (sezione cavo fino a 0,5 - 2,5 mm2 / AWG20 - AWG13). Doppia morsettiera su secondario (sezione cavo fino a 0,5 - 2,5 mm2 / AWG20 - AWG13). Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: min. 6 mm - max. 9 mm. Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi

esecuzione

statico

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

scatola

alloggiamento in plastica

grado di protezione (IP)

IP20

classe di protezione

I

adatto per tensione costante

altezza

49 mm

larghezza

60 mm

lunghezza

240 mm

prodotto Sustainable

Si

Produttore

DC 150W 24V VST ALIMENTATORE LED

(pz.)