Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Casse e Centralini / Accessori per Centralini e Casse Modulari /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
materiale
acciaio
profondità
195 mm
altezza
1400 mm
larghezza
200 mm
Cod. Rexel: ELDS3NC20AC30 Cod. Produttore: DS3NC20AC30 Cod. EAN: 8012542186724
Cod. Rexel: ELDS3NC20AC300 Cod. Produttore: DS3NC20AC300 Cod. EAN: 8012542185420
Cod. Rexel: ELDS3NC25AC300 Cod. Produttore: DS3NC25AC300 Cod. EAN: 8012542517825
Cod. Rexel: ELDS3NC10AC300 Cod. Produttore: DS3NC10AC300 Cod. EAN: 8012542185727
Cod. Rexel: ELDS3NC16AC300 Cod. Produttore: DS3NC16AC300 Cod. EAN: 8012542185529
Cod. Rexel: ELB232121 Cod. Produttore: B232121 Cod. EAN: 7392696001663
Cod. Rexel: TUPCRM0488 Cod. Produttore: PCRM0488 Cod. EAN: 8015646783745
Cod. Rexel: T5MSL1500 Cod. Produttore: MSL1500 Cod. EAN: 8053685370854
Cod. Rexel: ELF427828 Cod. Produttore: F427828 Cod. EAN: 8012542782803
Cod. Rexel: TUPFCF6030 Cod. Produttore: PFCF6030 Cod. EAN: 8015646786579
Cod. Rexel: ELA120839 Cod. Produttore: A120839 Cod. EAN: 7612271208394
Cod. Rexel: ELEO 488 0 Cod. Produttore: EO 488 0 Cod. EAN: 6417019237022
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te