Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione e protezione dell'energia / Parafulmini e Messa a Terra /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH105333
Cod. Produttore
105333
Cod. EAN
4013364152526

Informazioni di prodotto

Tubo portante D 50mm L 4700mm PRFV/Al

Documentazione tecnica

Tubo portante in PRFV/Al con terminale interno ed elemento a molla per l'equipotenzialità per la conduttura HVI long, per il montaggio separato (isolato) di captatori con punta di captazione. Per il rispetto della distanza di sicurezza da componenti metallici secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3). Tubo D50 mm in vetroresina (PRFV), stabilizzato ai raggi UV, colore grigio chiaro, coefficiente di materiale km = 0,7. Esecuzione a corpo unico, combinato con la punta di captazione (D22 / 16 / 10 mm, lunghezz 2500 mm) in Al.

tipo di accessori

tubo di supporto

materiale

plastica

superficie

non trattato

Produttore

TUBO PORTANTE D 50MM L 4700MM PRFV/