Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi flessibili senza alogeni /

Cod. Rexel
DK5002-48N
Cod. Produttore
5002-48N
Cod. EAN
8033648128876

Informazioni di prodotto

Tubo fless. PA6S 48,0x54,5mm nero AD54,5
Tubi flessibili ondulati prodotti in poliammide (PA 6 S) con profilo fine. Sono dotati di ottima flessibilit? ed elevate caratteristiche meccaniche come solidit?, resistenza a compressione ed urti; requisiti ideali in tutte le applicazioni per la protezione e l?isolamento delle installazioni elettriche. Ottima resistenza alla maggior parte delle sostanze chimiche come oli (+80?C max), benzine, acidi e solventi. Privi di sostanze alogene, silicone e cadmio. Superfici interne ed esterne ondulate consentono un ottimo scorrimento dei cavi, notevolmente pi? agevole rispetto ai tubi flessibili in PVC. Offrono buona resistenza ai raggi UV.

materiale di rivestimento

senza guaina

grado di protezione (IP)

IP68

colore

nero

comportamento alla piegatura

flessibile

dimensione nominale in pollici

1/8 pollice

protezione antincendio secondo UL 94

HB

materiale

poliammide 6

diametro esterno

54.5 mm

senza alogeni

omologazione secondo DIN EN 61386-23

omologazione secondo UR

resistenza alla compressione

320 N

resistente ai raggi UV

omologazione secondo NF F 16-101

temperatura di impiego

120 °C

omologazione secondo CSA

resistente all’olio

raggio di curvatura, dinamico

190 mm

raggio di curvatura statico

100 mm

resistenza a trazione

100 N

omologazione secondo Lloyd's Register TA

diametro interno

48 mm

diametro nominale

54.5 mm

omologazione secondo DIN 5510

Produttore

DKC

TUBO FLESSIBILE PA6S 48,0X54,5MM NERO A