Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi flessibili senza alogeni /

Cod. Rexel
DK50NF-23N
Cod. Produttore
50NF-23N
Cod. EAN
8033648151195

Informazioni di prodotto

Tubo fless. PA6 22x28,5mm nero AD28,5
Tubi flessibili ondulati prodotti in poliammide (PA 6) con profilo grosso, colore nero. Dotati di ottima flessibilit? ed elevate caratteristiche meccaniche come solidit?, resistenza a compressione ed urti. Ottima resistenza alla maggior parte delle sostanze chimiche come oli (+80?C max), benzine, acidi e solventi. Autoestinguenti, con bassa tossicit? e bassa densit? fumogena. Privi di sostanze alogene, silicone e cadmio. La bassa emissione di fumi in caso di incendio, li rende particolarmente indicati per applicazioni nel settore ferroviario ed in tutti i luoghi a maggior rischio di incendio. Superfici interne ed esterne ondulate consentono un ottimo scorrimento dei cavi, notevolmente pi? agevole rispetto ai tubi flessibili in PVC. I prodotti in colore nero offrono buona resistenza ai raggi UV.

materiale di rivestimento

senza guaina

colore

nero

materiale

poliammide 6

dimensione nominale in pollici

1/8 pollice

grado di protezione (IP)

IP68

comportamento alla piegatura

flessibile

protezione antincendio secondo UL 94

V0

diametro esterno

28.5 mm

omologazione secondo LUL/british standard

resistenza alla compressione

320 N

resistente all’olio

diametro nominale

28.5 mm

omologazione secondo DIN EN 61386-23

omologazione secondo CSA

senza alogeni

omologazione secondo DIN 5510

omologazione secondo Vd TÜV/GGVS

raggio di curvatura, dinamico

100 mm

raggio di curvatura statico

55 mm

diametro interno

22 mm

omologazione secondo UR

resistente ai raggi UV

omologazione secondo Lloyd's Register TA

temperatura di impiego

115 °C

omologazione secondo NF F 16-101

Produttore

DKC

TUBO FLESSIBILE PA6 22X28,5MM NERO AD28