Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi flessibili senza alogeni /

Cod. Rexel
DK500010N
Cod. Produttore
5000-10N
Cod. EAN
8033648128111

Informazioni di prodotto

Tubo fless. PA6 10x13mm nero AD13
Tubi flessibili ondulati prodotti in poliammide (PA 6) con profilo fine, colore nero. Dotati di ottima flessibilit? ed elevate caratteristiche meccaniche come solidit?, resistenza a compressione ed urti; requisiti ideali in tutte le applicazioni per la protezione e l?isolamento delle installazioni elettriche. Ottima resistenza alla maggior parte delle sostanze chimiche come oli (+80?C max), benzine, acidi e solventi. Autoestinguenti, con bassa tossicit? e bassa densit? fumogena. Privi di sostanze alogene, silicone e cadmio. La bassa emissione di fumi in caso di incendio, li rende particolarmente indicati per applicazioni nel settore ferroviario ed in tutti i luoghi a maggior rischio di incendio. Superfici interne ed esterne ondulate consentono un ottimo scorrimento dei cavi, notevolmente pi? agevole rispetto ai tubi flessibili in PVC. I prodotti in colore nero offrono buona resistenza ai raggi UV.

colore

nero

comportamento alla piegatura

flessibile

grado di protezione (IP)

IP68

materiale

poliammide 6

protezione antincendio secondo UL 94

V0

materiale di rivestimento

senza guaina

omologazione secondo DIN EN 61386-23

resistente all’olio

diametro interno

10 mm

omologazione secondo LUL/british standard

resistente ai raggi UV

raggio di curvatura statico

20 mm

omologazione secondo NF F 16-101

resistenza a trazione

100 N

temperatura di impiego

115 °C

omologazione secondo UR

omologazione secondo Vd TÜV/GGVS

omologazione secondo DIN 5510

diametro nominale

13 mm

omologazione secondo Lloyd's Register TA

diametro esterno

13 mm

resistenza alla compressione

320 N

senza alogeni

raggio di curvatura, dinamico

45 mm

Produttore

DKC

TUBO FLESSIBILE PA6 10X13MM NERO AD13 C