Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari modulari / Trasformatori Modulari /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
tensione primaria
230 V
tensione secondaria 1
12 V
tensione secondaria 2
24 V
intensità di corrente secondaria 1
4.17 A
max. potenza d'uscita
100 W
corrente d’uscita max.
max. potenza dissipata
1 W
tipo di trasformatore
trasformatore di sicurezza
adatto per installazione in serie
lunghezza
65 mm
larghezza
107 mm
altezza
95 mm
larghezza in unità di suddivisione
6
a prova di corto circuito
protezione termica
Cod. Rexel: ELDS3NC20AC30 Cod. Produttore: DS3NC20AC30 Cod. EAN: 8012542186724
Cod. Rexel: ELDS3NC20AC300 Cod. Produttore: DS3NC20AC300 Cod. EAN: 8012542185420
Cod. Rexel: ELDS3NC25AC300 Cod. Produttore: DS3NC25AC300 Cod. EAN: 8012542517825
Cod. Rexel: ELDS3NC10AC300 Cod. Produttore: DS3NC10AC300 Cod. EAN: 8012542185727
Cod. Rexel: ELDS3NC16AC300 Cod. Produttore: DS3NC16AC300 Cod. EAN: 8012542185529
Cod. Rexel: ELB232121 Cod. Produttore: B232121 Cod. EAN: 7392696001663
Cod. Rexel: ARRF.180.I Cod. Produttore: RF.180.I Cod. EAN: 8013202910413
Cod. Rexel: ELTM4024 Cod. Produttore: TM4024 Cod. EAN: 8012542287858
Cod. Rexel: ELTM1024 Cod. Produttore: TM1024 Cod. EAN: 8012542287254
Cod. Rexel: ELM429287 Cod. Produttore: M429287 Cod. EAN: 8012542928706
Cod. Rexel: ELM429285 Cod. Produttore: M429285 Cod. EAN: 8012542928508
Cod. Rexel: AITC180341 Cod. Produttore: 180341 Cod. EAN: 8010703700284
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te