Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione e protezione dell'energia / Trasformatori 24v /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM429286
Cod. Produttore
M429286
Cod. EAN
8012542928607

Informazioni di prodotto

TS 40/12-24 C Safety isolating transformer

Documentazione tecnica

TS40/12-24 C TRASFORMATORE 40VA 12-M429286 ABB S.P.A. Classe Etim: EC002486 - Trasformatore di controllo monofase

intensità di corrente secondaria 1

1.67 A

tipo di trasformatore

trasformatore di sicurezza

protezione termica

max. potenza dissipata

4.5 W

a prova di corto circuito

tensione secondaria 1

12 V

tensione secondaria 2

24 V

max. potenza d'uscita

40 W

lunghezza

44 mm

larghezza in unità di suddivisione

4

adatto per installazione in serie

larghezza

70 mm

corrente d’uscita max.

1.67 A

altezza

58 mm

tensione primaria

230 V

prodotto Sustainable

Produttore

ABB

Trasformatore modulare di sicurezza 40/12-24 C

(pz.)