Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione e protezione dell'energia / Trasformatori 24v /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
tensione secondaria 1
24 V 24 V
tensione primaria 2
230 V 230 V
tensione primaria 1
215 V 215 V
eseguito come trasformatore di sicurezza
larghezza
121 mm
profondità
140 mm
tensione di corto circuito relativa Uk
4.17 %
altezza
156 mm
potenza apparente nominale
400 VA
classe del materiale isolante secondo IEC 85
B
grado di protezione (IP)
IP2X
tensione primaria 6
415 V
tensione primaria 5
400 V
tensione primaria 4
385 V
tensione primaria 3
245 V
Cod. Rexel: CF000061 Cod. Produttore: 000061 Cod. EAN: 3599070000616
Cod. Rexel: CF000201 Cod. Produttore: 000201 Cod. EAN: 3599070002016
Cod. Rexel: CF000101 Cod. Produttore: 000101 Cod. EAN: 3599070001019
Cod. Rexel: CF000091 Cod. Produttore: 000091 Cod. EAN: 3599070000913
Cod. Rexel: CF000081 Cod. Produttore: 000081 Cod. EAN: 3599070000814
Cod. Rexel: CF000071 Cod. Produttore: 000071 Cod. EAN: 3599070000715
Cod. Rexel: ELTM1024 Cod. Produttore: TM1024 Cod. EAN: 8012542287254
Cod. Rexel: ELM429286 Cod. Produttore: M429286 Cod. EAN: 8012542928607
Cod. Rexel: ELM429285 Cod. Produttore: M429285 Cod. EAN: 8012542928508
Cod. Rexel: BTIF95/12/24 Cod. Produttore: F95/12/24 Cod. EAN: 8012199130088
Cod. Rexel: BTIF92/12/24 Cod. Produttore: F92/12/24 Cod. EAN: 8012199164465
Cod. Rexel: BTIF93/12/24 Cod. Produttore: F93/12/24 Cod. EAN: 8012199130040
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te