Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari modulari / Trasformatori Modulari /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM207113
Cod. Produttore
M207113
Cod. EAN
8012542071136

Informazioni di prodotto

TM-C 50/12-24 TRAFO COMANDO 50VA

Documentazione tecnica

Transformer for supplying control circuits, for example commands, signalling, interlocks, etc.

tensione secondaria 1

12 V

classe del materiale isolante secondo IEC 85

F

potenza apparente nominale

50 VA

adatto per installazione in serie

tensione primaria 1

230 V

materiale del conduttore

rame

larghezza

80 mm

altezza

90 mm

grado di protezione (IP)

IP00

profondità

74 mm

prodotto Sustainable