Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari modulari / Trasformatori Modulari /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
tensione secondaria 1
115 V
classe del materiale isolante secondo IEC 85
F
potenza apparente nominale
400 VA
tensione primaria 1
230 V
materiale del conduttore
rame
larghezza
123 mm
altezza
122 mm
grado di protezione (IP)
IP00
profondità
112 mm
Cod. Rexel: ELDS3NC20AC30 Cod. Produttore: DS3NC20AC30 Cod. EAN: 8012542186724
Cod. Rexel: ELDS3NC20AC300 Cod. Produttore: DS3NC20AC300 Cod. EAN: 8012542185420
Cod. Rexel: ELDS3NC25AC300 Cod. Produttore: DS3NC25AC300 Cod. EAN: 8012542517825
Cod. Rexel: ELDS3NC10AC300 Cod. Produttore: DS3NC10AC300 Cod. EAN: 8012542185727
Cod. Rexel: ELDS3NC16AC300 Cod. Produttore: DS3NC16AC300 Cod. EAN: 8012542185529
Cod. Rexel: ELB232121 Cod. Produttore: B232121 Cod. EAN: 7392696001663
Cod. Rexel: ARRF.180.I Cod. Produttore: RF.180.I Cod. EAN: 8013202910413
Cod. Rexel: ELTM4024 Cod. Produttore: TM4024 Cod. EAN: 8012542287858
Cod. Rexel: ELTM1024 Cod. Produttore: TM1024 Cod. EAN: 8012542287254
Cod. Rexel: ELM429287 Cod. Produttore: M429287 Cod. EAN: 8012542928706
Cod. Rexel: ELM429285 Cod. Produttore: M429285 Cod. EAN: 8012542928508
Cod. Rexel: AITC180341 Cod. Produttore: 180341 Cod. EAN: 8010703700284
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te