Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari modulari / Trasformatori Modulari /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM207153
Cod. Produttore
M207153
Cod. EAN
8012542071532

Informazioni di prodotto

TM-C 250/115-230 TRAFO COMANDO 250V

Documentazione tecnica

Transformer for supplying control circuits, for example commands, signalling, interlocks, etc.

tensione secondaria 1

115 V

classe del materiale isolante secondo IEC 85

F

potenza apparente nominale

250 VA

tensione primaria 1

230 V

materiale del conduttore

rame

larghezza

100 mm

altezza

110 mm

grado di protezione (IP)

IP00

profondità

110 mm