Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI001730
Cod. Produttore
001730
Cod. EAN
8018367017304

Informazioni di prodotto

Apparecchio a parete 1x60W IAA Ottica asimmetrica extra diffodente
Apparecchio da parete, soffitto, mensola e da palo, per interni ed esterni, costituito da: Corpo, anello, gabbia o VISA in tecnopolimero / Diffusore in vetro pressato e satinato internamente / Classe II / Parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza / Guarnizione ai polimeri / Viti di chiusura in acciaio inox

diametro esterno

266 mm

adatto per potenza lampada

60

tensione nominale

230 V

adatto per montaggio a parete

prestazioni del sistema

60 W

adatto per numero di corpi luminosi

1

altezza/profondità

125 mm

colore della luce

bianco

grado di protezione (IP)

IP44

resistenza agli urti

IK08

classe di protezione

II

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

uscita della luce

diretto

ripartizione della luce

asimmetrico

tipo di tensione

AC

apparecchio di servizio

non necessario

portalampada

E27

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

grigio

materiale della copertura

vetro opalino