Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI305954
Cod. Produttore
305954
Cod. EAN
8021944116512

Informazioni di prodotto

LED-Plafoniere stagne 4000K 60W statica Ottica simmetrica extra diffodente
Plafoniera Led stagna 4000K 60W statica Ottica simmetrica extra diffodente

flusso luminoso effettivo

7556 lm

adatto per potenza lampada

60

apparecchio di servizio incluso

adatto per numero di corpi luminosi

1

con corpo luminoso

tensione nominale

220 V

prestazioni del sistema

60 W

adatto per fissaggio a soffitto

temperatura del colore

4000 K

larghezza

1560 mm

lunghezza

63.5 mm

altezza/profondità

75.5 mm

colore della luce

bianco

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

uscita della luce

diretto

tipo di tensione

AC

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

materiale della copertura

plastica opalina

materiale della scatola

plastica

ripartizione della luce

simmetrico

colore della scatola

grigio

corpo luminoso

LED non sostituibile

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK09

classe di protezione

I

Produttore

NORMA+150 60 S/EW 840 GR-RAL7035

(pz.)