Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI001728
Cod. Produttore
001728
Cod. EAN
8018367017281

Informazioni di prodotto

Apparecchio a parete 1x60W IAA Ottica asimmetrica extra diffodente
Apparecchio da parete, soffitto, mensola e da palo, per interni ed esterni, costituito da: Corpo, anello, gabbia o VISA in tecnopolimero / Diffusore in vetro pressato e satinato internamente / Classe II / Parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza / Guarnizione ai polimeri / Viti di chiusura in acciaio inox

diametro esterno

266 mm

altezza/profondità

125 mm

prestazioni del sistema

60 W

adatto per potenza lampada

60

tensione nominale

230 V

adatto per numero di corpi luminosi

1

adatto per montaggio a parete

colore della luce

bianco

classe di protezione

II

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP44

uscita della luce

diretto

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

ripartizione della luce

asimmetrico

apparecchio di servizio

non necessario

tipo di tensione

AC

materiale della copertura

vetro opalino

materiale della scatola

plastica

portalampada

E27