Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI001724
Cod. Produttore
001724
Cod. EAN
8018367017243

Informazioni di prodotto

Apparecchio a parete 1x75W IAA Ottica simmetrica extra diffodente
Apparecchio da parete, soffitto, mensola e da palo, per interni ed esterni, costituito da: Corpo, anello, gabbia o VISA in tecnopolimero / Diffusore in vetro pressato e satinato internamente / Classe II / Parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza / Guarnizione ai polimeri / Viti di chiusura in acciaio inox

adatto per potenza lampada

75

prestazioni del sistema

75 W

altezza/profondità

116 mm

diametro esterno

266 mm

adatto per montaggio a parete

adatto per numero di corpi luminosi

1

colore della luce

bianco

grado di protezione (IP)

IP54

resistenza agli urti

IK08

classe di protezione

II

uscita della luce

diretto

materiale della copertura

vetro opalino

colore della scatola

nero

tipo di tensione

AC

portalampada

E27

apparecchio di servizio

non necessario

materiale della scatola

plastica

ripartizione della luce

simmetrico

angolo di irraggiamento

a raggio libero