Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI001718
Cod. Produttore
001718
Cod. EAN
8018367017182

Informazioni di prodotto

Apparecchio a parete 1x75W IAA Ottica simmetrica extra diffodente
Apparecchio da parete, soffitto, mensola e da palo, per interni ed esterni, costituito da: Corpo, anello, gabbia o VISA in tecnopolimero / Diffusore in vetro pressato e satinato internamente / Classe II / Parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza / Guarnizione ai polimeri / Viti di chiusura in acciaio inox

adatto per potenza lampada

75

prestazioni del sistema

75 W

adatto per numero di corpi luminosi

1

altezza/profondità

116 mm

diametro esterno

266 mm

adatto per montaggio a parete

tipo di tensione

AC

apparecchio di servizio

non necessario

ripartizione della luce

simmetrico

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

grigio

angolo di irraggiamento

a raggio libero

materiale della copertura

vetro opalino

uscita della luce

diretto

portalampada

E27

resistenza agli urti

IK08

classe di protezione

II

grado di protezione (IP)

IP54

colore della luce

bianco