Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI001709
Cod. Produttore
001709
Cod. EAN
8018367017090

Informazioni di prodotto

Apparecchio a parete 1x40W IAA Ottica asimmetrica extra diffodente
Apparecchio da parete, soffitto, mensola e da palo, per interni ed esterni, costituito da: Corpo, anello, gabbia o VISA in tecnopolimero / Diffusore in vetro pressato e satinato internamente / Classe II / Parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza / Guarnizione ai polimeri / Viti di chiusura in acciaio inox

lunghezza

125 mm

altezza/profondità

155 mm

adatto per potenza lampada

40

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230 V

prestazioni del sistema

40 W

adatto per montaggio a parete

larghezza

275 mm

grado di protezione (IP)

IP44

resistenza agli urti

IK06

classe di protezione

II

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

uscita della luce

diretto

colore della luce

bianco

tipo di tensione

AC

materiale della copertura

vetro opalino

apparecchio di servizio

non necessario

materiale della scatola

plastica

ripartizione della luce

asimmetrico

colore della scatola

nero

portalampada

E27