Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI001708
Cod. Produttore
001708
Cod. EAN
8018367017083

Informazioni di prodotto

Apparecchio a parete 1x40W IAA Ottica asimmetrica extra diffodente
Apparecchio da parete, soffitto, mensola e da palo, per interni ed esterni, costituito da: Corpo, anello, gabbia o VISA in tecnopolimero / Diffusore in vetro pressato e satinato internamente / Classe II / Parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza / Guarnizione ai polimeri / Viti di chiusura in acciaio inox

adatto per montaggio a parete

adatto per potenza lampada

40

lunghezza

125 mm

altezza/profondità

155 mm

larghezza

275 mm

prestazioni del sistema

40 W

tensione nominale

230 V

adatto per numero di corpi luminosi

1

colore della luce

bianco

grado di protezione (IP)

IP44

uscita della luce

diretto

resistenza agli urti

IK06

apparecchio di servizio

non necessario

ripartizione della luce

asimmetrico

classe di protezione

II

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

materiale della copertura

vetro opalino

tipo di tensione

AC

materiale della scatola

plastica

portalampada

E27