Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI001710
Cod. Produttore
001710
Cod. EAN
8018367017106

Informazioni di prodotto

Apparecchio a parete 1x60W IAA Ottica simmetrica extra diffodente
Apparecchio da parete, soffitto, mensola e da palo, per interni ed esterni, costituito da: Corpo, anello, gabbia o VISA in tecnopolimero / Diffusore in vetro pressato e satinato internamente / Classe II / Parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza / Guarnizione ai polimeri / Viti di chiusura in acciaio inox

adatto per numero di corpi luminosi

1

adatto per potenza lampada

60

altezza/profondità

155 mm

larghezza

275 mm

prestazioni del sistema

60 W

lunghezza

116 mm

adatto per montaggio a parete

colore della luce

bianco

grado di protezione (IP)

IP54

resistenza agli urti

IK06

classe di protezione

II

angolo di irraggiamento

a raggio libero

uscita della luce

diretto

ripartizione della luce

simmetrico

tipo di tensione

AC

apparecchio di servizio

non necessario

portalampada

E27

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

grigio

materiale della copertura

vetro opalino