Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI001700
Cod. Produttore
001700
Cod. EAN
8018367017007

Informazioni di prodotto

Apparecchio a parete 1x60W IAA Ottica simmetrica extra diffodente
Apparecchio da parete, soffitto, mensola e da palo, per interni ed esterni, costituito da: Corpo, anello, gabbia o VISA in tecnopolimero / Diffusore in vetro pressato e satinato internamente / Classe II / Parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza / Guarnizione ai polimeri / Viti di chiusura in acciaio inox

adatto per numero di corpi luminosi

1

prestazioni del sistema

60 W

altezza/profondità

155 mm

lunghezza

116 mm

adatto per potenza lampada

60

larghezza

275 mm

adatto per montaggio a parete

classe di protezione

II

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a raggio libero

uscita della luce

diretto

tipo di tensione

AC

apparecchio di servizio

non necessario

materiale della copertura

vetro opalino

grado di protezione (IP)

IP54

ripartizione della luce

simmetrico

portalampada

E27

materiale della scatola

plastica

resistenza agli urti

IK06