Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI001809
Cod. Produttore
001809
Cod. EAN
8018367018097

Informazioni di prodotto

Apparecchio a parete 1x60W IAA Ottica asimmetrica extra diffodente
Apparecchio da parete, soffitto, mensola e da palo, per interni ed esterni, costituito da: Corpo, anello, gabbia o VISA in tecnopolimero / Diffusore in vetro pressato e satinato internamente / Classe II / Parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza / Guarnizione ai polimeri / Viti di chiusura in acciaio inox

prestazioni del sistema

60 W

adatto per potenza lampada

60

larghezza

336 mm

adatto per montaggio a parete

lunghezza

150 mm

altezza/profondità

187 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230 V

portalampada

E27

materiale della scatola

plastica

resistenza agli urti

IK06

materiale della copertura

vetro opalino

colore della scatola

nero

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

uscita della luce

diretto

apparecchio di servizio

non necessario

classe di protezione

II

colore della luce

bianco

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP44

ripartizione della luce

asimmetrico