Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI001808
Cod. Produttore
001808
Cod. EAN
8018367018080

Informazioni di prodotto

Apparecchio a parete 1x60W IAA Ottica asimmetrica extra diffodente
Apparecchio da parete, soffitto, mensola e da palo, per interni ed esterni, costituito da: Corpo, anello, gabbia o VISA in tecnopolimero / Diffusore in vetro pressato e satinato internamente / Classe II / Parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza / Guarnizione ai polimeri / Viti di chiusura in acciaio inox

altezza/profondità

187 mm

lunghezza

150 mm

adatto per potenza lampada

60

prestazioni del sistema

60 W

larghezza

336 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230 V

adatto per montaggio a parete

colore della luce

bianco

apparecchio di servizio

non necessario

classe di protezione

II

materiale della scatola

plastica

portalampada

E27

materiale della copertura

vetro opalino

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP44

resistenza agli urti

IK06

uscita della luce

diretto

ripartizione della luce

asimmetrico

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°