Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI001797
Cod. Produttore
001797
Cod. EAN
8018367017977

Informazioni di prodotto

Apparecchio a parete 1x75W IAA Ottica simmetrica extra diffodente
Apparecchio da parete, soffitto, mensola e da palo, per interni ed esterni, costituito da: Corpo, anello, gabbia o VISA in tecnopolimero / Diffusore in vetro pressato e satinato internamente / Classe II / Parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza / Guarnizione ai polimeri / Viti di chiusura in acciaio inox

altezza/profondità

187 mm

lunghezza

141 mm

larghezza

336 mm

adatto per potenza lampada

75

prestazioni del sistema

75 W

adatto per numero di corpi luminosi

1

adatto per montaggio a parete

colore della luce

bianco

classe di protezione

II

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP54

uscita della luce

diretto

angolo di irraggiamento

a raggio libero

ripartizione della luce

simmetrico

apparecchio di servizio

non necessario

tipo di tensione

AC

materiale della copertura

vetro opalino

colore della scatola

grigio

materiale della scatola

plastica

portalampada

E27