Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI001800
Cod. Produttore
001800
Cod. EAN
8018367018004

Informazioni di prodotto

Apparecchio a parete 1x75W IAA Ottica simmetrica extra diffodente
Apparecchio da parete, soffitto, mensola e da palo, per interni ed esterni, costituito da: Corpo, anello, gabbia o VISA in tecnopolimero / Diffusore in vetro pressato e satinato internamente / Classe II / Parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza / Guarnizione ai polimeri / Viti di chiusura in acciaio inox

adatto per numero di corpi luminosi

1

adatto per montaggio a parete

larghezza

336 mm

lunghezza

141 mm

altezza/profondità

187 mm

prestazioni del sistema

75 W

adatto per potenza lampada

75

uscita della luce

diretto

grado di protezione (IP)

IP54

apparecchio di servizio

non necessario

ripartizione della luce

simmetrico

resistenza agli urti

IK06

angolo di irraggiamento

a raggio libero

materiale della copertura

vetro opalino

materiale della scatola

plastica

tipo di tensione

AC

classe di protezione

II

portalampada

E27

colore della luce

bianco