Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Avviatori / Avviatori Statici /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEATS01N232LU
Cod. Produttore
ATS01N232LU
Cod. EAN
3389110667332

Informazioni di prodotto

Avviatore statico per motore asincrono - ATS01 - 32 A - 200...240 V - 7,5 KW

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
L'avviatore statico di Schneider Electric Altistart 01 è montato su guida DIN e può alimentare motori asincroni trifase con una corrente nominale fino a 32 ampere. Altistart 01 può essere utilizzato per un motore con potenza nominale massima di 7,5 kW o 10 HP a 200-240 V. Dimensioni: Larghezza 45 mm, altezza 154 mm, profondità 131 mm. Questo soft starter montato su guida DIN è progettato per consentire un avvio agevole di macchine semplici come nastri trasportatori, nastri trasportatori, pompe, ventilatori, compressori, porte e varchi automatici, gru di piccole dimensioni e macchine a cinghia, ecc. Presenta il fattore di forma più sottile attualmente disponibile sul mercato, offrendo la massima flessibilità e facilità di installazione. Presenta inoltre un relé di bypass integrato.

temperatura ambiente nominale senza derating

40 °C

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

con display

cavallottamento interno

tensione d’esercizio nominale Ue

200 V

potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V

7.5 kW

corrente d’esercizio nominale Ie a 40°C Tu

32 A

Serie

Altivar_Soft_Starter_01

prodotto Sustainable

Si