Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Avviatori / Avviatori Statici /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEATSU01N206LT
Cod. Produttore
ATSU01N206LT
Cod. EAN
3389110667080

Informazioni di prodotto

Avviatore statico per motore asincrono - ATSU01 - 6A - 200...480V - 0.75...3 KW

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
L'Altivar SoftStarter U01 è un avviatore statico per motori asincroni a 3 fasi. È progettato principalmente per associazioni con gli avviatori compatti TeSys U. Può essere utilizzato per una potenza motore nominale fino a 3 kW o 3 hp, per unità a 3 fasi (da 200V a 480V AC) e con una corrente nominale fino a 6A. Con soli 45 mm di larghezza, è uno degli avviatori più piccoli presenti sul mercato. Può essere installato praticamente ovunque. È dotato di un bypass integrato, che riduce rumore e dissipazione del calore. Ha un grado di protezione IP20. Peso 0,34 kg; dimensioni: 45 mm di larghezza, 234 mm di altezza, 150 mm di profondità. L'Altivar SoftStarter U01 è progettato per le seguenti applicazioni semplici: trasportatori, nastri trasportatori, pompe, ventilatori, compressori, porte e cancelli automatici, piccole gru e macchinari a cinghia. È conforme alle norme IEC/EN 60947-4-2, certificato cUL, CSA, C-Tick e CCD, e presenta la marcatura CE. Può essere facilmente combinato con l'avviatore compatto TeSys U mediante il connettore di alimentazione VW3G4104. È facile da installare su guida DIN. L'Altivar SoftStarter 01 combina semplicità e facilità di cablaggio, configurazione rapida ed efficienza. Minore usura dei macchinari e riduzione dei tempi di manutenzione ottimizzano le operazioni. Insieme a TeSys Modello U, fornisce una soluzione di avviamento motore unica.

Serie

Altivar_Soft_Starter_01

prodotto Sustainable

Si

potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V

1.5 kW

corrente d’esercizio nominale Ie a 40°C Tu

6 A

potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V

0.75 kW

tensione d’esercizio nominale Ue

200 V

cavallottamento interno

grado di protezione (IP)

IP20

con display

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

temperatura ambiente nominale senza derating

40 °C