Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Avviatori / Avviatori Statici /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEATS01N222RT
Cod. Produttore
ATS01N222RT
Cod. EAN
3389110667325

Informazioni di prodotto

Avviatore statico per motore asincrono - ATS01 - 22 A - 440...480 V

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
L'avviatore statico di Schneider Electric Altistart 01 è montato su guida DIN e può alimentare motori asincroni trifase con una corrente nominale fino a 22 ampere. Altistart 01 può essere utilizzato per un motore con potenza nominale massima di 15 HP a 460-480 V. Dimensioni: Larghezza 45 mm, altezza 154 mm, profondità 131 mm. Questo soft starter montato su guida DIN è progettato per consentire un avvio agevole di macchine semplici come nastri trasportatori, nastri trasportatori, pompe, ventilatori, compressori, porte e varchi automatici, gru di piccole dimensioni e macchine a cinghia, ecc. Presenta il fattore di forma più sottile attualmente disponibile sul mercato, offrendo la massima flessibilità e facilità di installazione. Presenta inoltre un relé di bypass integrato.

temperatura ambiente nominale senza derating

40 °C

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

con display

cavallottamento interno

tensione d’esercizio nominale Ue

460 V

corrente d’esercizio nominale Ie a 40°C Tu

22 A

Serie

Altivar_Soft_Starter_01

prodotto Sustainable

Si