Prodotti / Civile residenziale / Scaldacqua Elettrici /

Cod. Rexel
G33100313
Cod. Produttore
3100313
Cod. EAN
5414849548824

Informazioni di prodotto

Scaldacqua ad accumulo Ariston 10 litri BLU EVO R 10/3 EU

Scaldacqua elettrico murale ad accumolo

  • Installazione sopra lavello
  • Regolazione della temperatura grazie alla manopola frontale
  • Terrmostato per il controllo della temperatura immerso
  • Led resistenza in funzione
  • Accumulo smaltato
  • Resistenza elettrica in rame
  • Flangia di ispezione con cinque bulloni
  • Anodo di magnesio di elevate dimensioni
  • Pressione massima di esercizio 8 bar


Dati tecnici:

  • - Installazione: Sopralavello
  • - Potenza kW: 1.200
  • - Voltaggio: V 220
  • - Capacità: l 10
  • - Temperatura massima d'esercizio: C° 78
  • - Tempo di riscaldamento (?T= 45°C): h, min 0,30
  • - Dispersione termica a 65°C: kWh/24h 0,46
  • - Pressione massima d'esercizio: bar 8
  • - Protezione: X1
  • - Peso netto: Kg 6,6
  • - Dimensioni: mm a360 b298 c144 d92
  • - Classe energetica: A
  • - Profilo di prelievo: XXS.

Produttore

Scaldacqua ad accumulo Ariston 10 litri BLU EVO R 10/3 EU

(pz.)