Prodotti / Civile residenziale / Scaldacqua Elettrici /

Cod. Rexel
G33201890
Cod. Produttore
3201890

Informazioni di prodotto

Scaldacqua Ariston 50 litri ad accumulo BLU1 R 50 V/3 EU

Dimensioni: A 573 mm / B 193mm / D 369mm;
Design classico;
Tecnologia WaterPlus: fino al 16% in più di acqua disponibile;
Regolazione della temperatura con manopola esterna (solo per i verticali);
Anodo in magnesio;
Flangia di ispezione facilmente rimovibile;
Disponibile anche in versione orizzontale (H);

Scheda Tecnica

  • Tipologia Scaldabagno elettrico
  • Capacità 50 Litri
  • Potenza 1.2 KW
  • Tensione 230V
  • Tempo di riscald. (?T=45°C) 3.16 h/min
  • Temperatura max d'esercizio 75 °C
  • Dispersione termica a 65°C 1.35 kWh/24h
  • Pressione max d'esercizio 8 bar
  • Protezione IP X3

Produttore

Scaldacqua Ariston 50 litri ad accumulo BLU1 R 50 V/3 EU