Prodotti / HVAC /

SOLER & PALAU Ventilazione riscaldamento | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MESO5226832900
Cod. Produttore
5226832900
Cod. EAN
8413893661494

Informazioni di prodotto

SAHARA-2003

Radiatore elettrico Soler&Palau, modello Sahara 2003, che dispone di 3 selettori di potenza per ottenere la giusta temperatura che si adatta all'ambiente e una di una spia per la segnalazione dell'accensione. Grazie alla funzione \Auto\" il termostato regola in automatico la sua potenza per evitare inutili consumi di energia, in più dispone della funzione di \"Antigelo\" che lo rende molto efficace quando la temperatura si abbassa al di sotto dei 5°C. Prodotto dotato di protezione termica, che non consuma ossigeno e non asciuga l'ambiente. Per un miglior movimento è provvisto di maniglie sui lati e ruote alla base, in più il cavo di alimentazione è retrattile.

Caratteristiche tecniche:

Tensione: 230V
Frequenza: 50 Hz
Potenza: 2000 W
Intensità assorbita: 8,7A
Numero di elementi: 9
Posizioni selettore di potenza: 3
Colore: Grigio
Dimensioni: L445 x A250 x H635 mm "

Produttore

Radiatore elettrico Soler&Palau Sahara 2003

(pz.)