Prodotti / HVAC /

SOLER & PALAU Ventilazione riscaldamento | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MESO5226832600
Cod. Produttore
5226832600
Cod. EAN
8413893661517

Informazioni di prodotto

TLS-501

Pannello convettore Soler&Palau, modello TLS-501 dal design elegante e moderno, caratterizzato da un funzionamento silenzioso. Possiede un selettore di potenza, regolabile, a 3 posizioni, è un dispositivo antigelo quindi va collegato quando la temperatura dell'ambiente circostante si abbassa oltre i 5°C. Questo modello può essere anche installato a muro. A cosa serve? Questo prodotto può essere utilizzato per scaldare la propria camera da letto, il bagno, ma anche l'ufficio. Grazie alla resistenza agli schizzi d'acqua può essere posizionato ovunque.

Caratteristiche tecniche:

Tensione: 230V
Frequenza: 50/60 Hz
Potenza: 800, 1200,2000W
Colore: bianco e nero
Dimensione: 785x175x440 mm