Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Rete di Segnalazione ( x cavidotti interrati) /
Informazioni di prodotto
lunghezza totale
67.2 mm
materiale
poliammide
diametro nominale
54 mm
forma costruttiva
filettatura esterna
dimensione di collegamento filettatura
PG48
lunghezza della filettatura
12.1 mm
altezza totale
64.9 mm
esecuzione
diritto
grado di protezione (IP)
IP66
tipo di connessione
raccordo a scatto
colore
nero
Cod. Rexel: ELDS3NC20AC30 Cod. Produttore: DS3NC20AC30 Cod. EAN: 8012542186724
Cod. Rexel: ELDS3NC20AC300 Cod. Produttore: DS3NC20AC300 Cod. EAN: 8012542185420
Cod. Rexel: ELDS3NC25AC300 Cod. Produttore: DS3NC25AC300 Cod. EAN: 8012542517825
Cod. Rexel: ELDS3NC10AC300 Cod. Produttore: DS3NC10AC300 Cod. EAN: 8012542185727
Cod. Rexel: ELDS3NC16AC300 Cod. Produttore: DS3NC16AC300 Cod. EAN: 8012542185529
Cod. Rexel: ELB232121 Cod. Produttore: B232121 Cod. EAN: 7392696001663
Cod. Rexel: CX1085039 Cod. Produttore: 1085039 Cod. EAN: 4055626834320
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te