Prodotti / Distribuzione elettrica / Apparecchiature ed automatismi industriali / Colonnine di Distribuzione Energia e Servizi /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW68745W
Cod. Produttore
GW68745W
Cod. EAN
8011564219830

Informazioni di prodotto

QMC16/63/63X - PANNELLO FLANGIATO - 2 PRESE INTERBLOCCATE VERTICALI 16/32A IP44 - BIANCO
Serie 68 Q-MC - Sistema di terminali di distribuzione di energia e servizi - La serie 68 Q-MC è l'innovativo sistema di distribuzione energia e servizi per ambienti quali porti turistici, campeggi e aree pubbliche (fiere, mercati, giardini, ecc.) che abbina ad un design gradevole, la totale affidabilità  nel tempo nei confronti di agenti atmosferici e chimici. I terminali sono disponibili sia in materiale acciaio INOX AISI 316L, sia in materiale termoplastico nelle colorazioni azzurre e bianche. La gamma si articola in versioni precablate e in versioni vuote, configurabili a seconda delle necessità .

tipo di accessori

flangia intermedia

adatto per

CEE 32 A

Serie

68_Q_MC,BUILDING_BLOC

Produttore

PANNELLO 2 PR. INTERBL. VERT. IP55