Prodotti / Distribuzione elettrica / Apparecchiature ed automatismi industriali / Colonnine di Distribuzione Energia e Servizi /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW68701A
Cod. Produttore
GW68701A
Cod. EAN
8011564219649

Informazioni di prodotto

QMC16B - VUOTO - MONOFACCIALE - LATO A 1 PANNELLO LATO B 1 KIT IDRICO - AZZURRO
Serie 68 Q-MC - Sistema di terminali di distribuzione di energia e servizi - La serie 68 Q-MC è l'innovativo sistema di distribuzione energia e servizi per ambienti quali porti turistici, campeggi e aree pubbliche (fiere, mercati, giardini, ecc.) che abbina ad un design gradevole, la totale affidabilità  nel tempo nei confronti di agenti atmosferici e chimici. I terminali sono disponibili sia in materiale acciaio INOX AISI 316L, sia in materiale termoplastico nelle colorazioni azzurre e bianche. La gamma si articola in versioni precablate e in versioni vuote, configurabili a seconda delle necessità .

altri elementi installati e/o spazi vuoti

18

materiale della scatola

plastica

manipolazione

colonna energetica

grado di protezione (IP)

IP56

altezza

300 mm

larghezza

625 mm

profondità

300 mm

Serie

68_Q_MC,BUILDING_BLOC

Produttore

QMC16B VUOTO COMPATTO MONOFACC.AZ