Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI002012
Cod. Produttore
002012
Cod. EAN
8018367020120

Informazioni di prodotto

Apparecchio a parete 1x60W IAA Ottica simmetrica extra diffodente
Apparecchio da parete, da soffitto e da palo, per interni ed esterni, costituito da: Corpo e gabbia in alluminio verniciato / Diffusore in vetro pressato satinato internamente e solidale all’anello / Parabola e staffe cablaggio in alluminio / Guarnizione in polimero espanso / Viti di chiusura in acciaio inox

adatto per numero di corpi luminosi

1

adatto per montaggio a parete

prestazioni del sistema

60 W

adatto per potenza lampada

60

larghezza

213 mm

lunghezza

130 mm

altezza/profondità

148 mm

colore della luce

bianco

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK05

classe di protezione

I

materiale della copertura

vetro opalino

tipo di tensione

AC

ripartizione della luce

simmetrico

apparecchio di servizio

non necessario

portalampada

E27

materiale della scatola

alluminio

colore della scatola

antracite

angolo di irraggiamento

a raggio libero

uscita della luce

diretto