Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Attrezzatura Media Bassa Tensione /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
materiale
zinco
profondità
47.5 mm
altezza
larghezza
200 mm
Cod. Rexel: ELDS3NC20AC30 Cod. Produttore: DS3NC20AC30 Cod. EAN: 8012542186724
Cod. Rexel: ELDS3NC20AC300 Cod. Produttore: DS3NC20AC300 Cod. EAN: 8012542185420
Cod. Rexel: ELDS3NC25AC300 Cod. Produttore: DS3NC25AC300 Cod. EAN: 8012542517825
Cod. Rexel: ELDS3NC10AC300 Cod. Produttore: DS3NC10AC300 Cod. EAN: 8012542185727
Cod. Rexel: ELDS3NC16AC300 Cod. Produttore: DS3NC16AC300 Cod. EAN: 8012542185529
Cod. Rexel: ELB232121 Cod. Produttore: B232121 Cod. EAN: 7392696001663
Cod. Rexel: TUPBMC0002 Cod. Produttore: PBMC0002 Cod. EAN: 8015646804310
Cod. Rexel: TUPCFM0200 Cod. Produttore: PCFM0200 Cod. EAN: 8015646781093
Cod. Rexel: TUPCCM0800 Cod. Produttore: PCCM0800 Cod. EAN: 8015646807090
Cod. Rexel: TUPCRM0288 Cod. Produttore: PCRM0288 Cod. EAN: 8015646783721
Cod. Rexel: TUPFCF8050 Cod. Produttore: PFCF8050 Cod. EAN: 8015646786661
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te