Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
larghezza
45 mm
numero di poli
3
potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V
0.55 kW
tecnica di intervento
termomagnetico
corrente nominale permanente Iu
1.6 A
tipo di collegamento circuito elettrico principale
raccordo a vite
corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC
50 kA
intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico
1 A
grado di protezione (IP)
IP20
esecuzione dell’elemento di azionamento
manopola
sensibile a guasto di fase
con protezione termica
altezza
90 mm
tensione d’esercizio nominale
690.0 V
profondità
85.6 mm
intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato
20.00 A
tipologia costruttiva dell'apparecchio
apparecchio completo nell’alloggiamento
Cod. Rexel: ELDS3NC20AC30 Cod. Produttore: DS3NC20AC30 Cod. EAN: 8012542186724
Cod. Rexel: ELDS3NC20AC300 Cod. Produttore: DS3NC20AC300 Cod. EAN: 8012542185420
Cod. Rexel: ELDS3NC25AC300 Cod. Produttore: DS3NC25AC300 Cod. EAN: 8012542517825
Cod. Rexel: ELDS3NC10AC300 Cod. Produttore: DS3NC10AC300 Cod. EAN: 8012542185727
Cod. Rexel: ELDS3NC16AC300 Cod. Produttore: DS3NC16AC300 Cod. EAN: 8012542185529
Cod. Rexel: ELB232121 Cod. Produttore: B232121 Cod. EAN: 7392696001663
Cod. Rexel: KM72738 Cod. Produttore: 072738 Cod. EAN: 4015080727385
Cod. Rexel: KM72737 Cod. Produttore: 072737 Cod. EAN: 4015080727378
Cod. Rexel: ELEP 087 9 Cod. Produttore: EP 087 9 Cod. EAN: 4013614320309
Cod. Rexel: ELEP 085 3 Cod. Produttore: EP 085 3 Cod. EAN: 4013614320286
Cod. Rexel: ELEP 081 2 Cod. Produttore: EP 081 2 Cod. EAN: 4013614320248
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te