Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Apparecchiature ed automatismi industriali / Casse per Allacciamento Rete Elettrica /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
tipo di montaggio
apparente
larghezza in unità di suddivisione
36
possibilità di applicazione
profondità interna
74 mm
numero di file
2
barra DIN
altezza
382 mm
con serratura
tipo di copertura
porta
grado di protezione (IP)
IP41
esecuzione coperchio
con taglio
materiale della scatola
plastica
larghezza
numero RAL
9016
colore
Bianco
profondità
120 mm
Cod. Rexel: ABSAXT1B160TMD3 Cod. Produttore: XT1B160TMD3 Cod. EAN: 8015644694494
Cod. Rexel: ELDS3NC20AC30 Cod. Produttore: DS3NC20AC30 Cod. EAN: 8012542186724
Cod. Rexel: ELDS3NC20AC300 Cod. Produttore: DS3NC20AC300 Cod. EAN: 8012542185420
Cod. Rexel: ELDS3NC10AC300 Cod. Produttore: DS3NC10AC300 Cod. EAN: 8012542185727
Cod. Rexel: ELDS3NC16AC300 Cod. Produttore: DS3NC16AC300 Cod. EAN: 8012542185529
Cod. Rexel: ELB232121 Cod. Produttore: B232121 Cod. EAN: 7392696001663
Cod. Rexel: CP5097607 Cod. Produttore: 5097607 Cod. EAN: 4012195578123
Cod. Rexel: FX00513938 Cod. Produttore: 00513938 Cod. EAN: 8001132023433
Cod. Rexel: ELEO 670 3 Cod. Produttore: EO 670 3 Cod. EAN: 6417019253763
Cod. Rexel: LC41A18X42 Cod. Produttore: 41A18X42 Cod. EAN: 8000126118919
Cod. Rexel: LC41A18X41 Cod. Produttore: 41A18X41 Cod. EAN: 8000126119114
Cod. Rexel: FX00515717 Cod. Produttore: 00515717 Cod. EAN: 8001132024713
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te