Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari modulari / Prese Modulari /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
numero di prese
1
corrente di dimensionamento
13 A
esecuzione
British Standard
tensione di dimensionamento
250 V
profondità di incasso
60 mm
tipo di tensione
AC
grado di protezione (IP)
IP20
larghezza in unità di suddivisione
3
con protezione dal contatto incrementata
con spia di controllo
Cod. Rexel: ELDS3NC20AC30 Cod. Produttore: DS3NC20AC30 Cod. EAN: 8012542186724
Cod. Rexel: ELDS3NC20AC300 Cod. Produttore: DS3NC20AC300 Cod. EAN: 8012542185420
Cod. Rexel: ELDS3NC25AC300 Cod. Produttore: DS3NC25AC300 Cod. EAN: 8012542517825
Cod. Rexel: ELDS3NC10AC300 Cod. Produttore: DS3NC10AC300 Cod. EAN: 8012542185727
Cod. Rexel: ELDS3NC16AC300 Cod. Produttore: DS3NC16AC300 Cod. EAN: 8012542185529
Cod. Rexel: ELB232121 Cod. Produttore: B232121 Cod. EAN: 7392696001663
Cod. Rexel: MU4000680000010 Cod. Produttore: 4000680000010000 Cod. EAN: 4048879038294
Cod. Rexel: ELM420278 Cod. Produttore: M420278 Cod. EAN: 8012542027850
Cod. Rexel: ELEA 945 4 Cod. Produttore: EA 945 4 Cod. EAN: 8012542006602
Cod. Rexel: ELEA 944 7 Cod. Produttore: EA 944 7 Cod. EAN: 8012542004103
Cod. Rexel: ELM420274 Cod. Produttore: M420274 Cod. EAN: 8012542027454
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te