Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Building Automation /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEC 954 4
Cod. Produttore
EC 954 4
Cod. EAN
4016779579933

Informazioni di prodotto

JSB/S 1.1 CONTROLL PER ATTUATORE TA

Documentazione tecnica

Controls shutter and blind actuators according to the position of the sun. The shutter control unit contains the functions of anti-glare protection and daylight redirection for up to 4 facades. Automatic shading can be implemented for every building and climatic control can be supported by the comprehensive range of parameter settings in the ETS.

sistema bus EIB/KNX

tipo di montaggio

AMD

larghezza in unità di suddivisione

2

accoppiamento bus incluso

con indicatore a LED

tipo di corrente

DC

grado di protezione (IP)

IP20

prodotto Sustainable

Si