Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari modulari / Interruttori Orari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD127182300000
Cod. Produttore
127182300000
Cod. EAN
8012823274386

Informazioni di prodotto

OROLOGIO DIGIT.SETTIMANALE 36MM 1CO 1MIN

Documentazione tecnica

Interruttore orario digitale N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Montaggio: Guida DIN numero di canali: 1 programma settimanale: sì programma annuale: no Numero moduli DIN: 1 programma 60 min: sì con sincronizzazione di rete: no controllato al quarzo: sì cambio automatico ora estiva/invernale: sì comando manuale: sì tipo di tensione di alimentazione: AC contatto privo di potenziale (pulito): sì tensione di alimentazione: 230 V. frequenza della tensione di alimentazione: da 50 a 60 Hz. tempo di commutazione minimo canale 1: 1 min. corrente di commutazione nominale a 250 V AC: 16 A. Grado di protezione: IP20 scostamento giornaliero orologio: 0.5 s.

tipo di montaggio

barra DIN

esecuzione del contatto

contatto invertitore

tipo di tensione di alimentazione

AC

frequenza della tensione di alimentazione

50 Hz

tensione di alimentazione

230 V

contatto di commutazione a potenziale zero

comando manuale

cambio automatico ora estiva/invernale

controllato al quarzo

programma 60 min

programma settimanale

larghezza

17.8 mm

altezza

84 mm

profondità

58.3 mm

numero di canali

1

larghezza in unità di suddivisione

1

riserva di marcia in anni

6

tempo di commutazione minimo canale 1

1 min

corrente di commutazione nominale a 250 V AC

16 A

scostamento giornaliero orologio

0.5 s

prodotto Sustainable

Si