Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari modulari / Interruttori Orari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD126282300000
Cod. Produttore
126282300000
Cod. EAN
8012823401805

Informazioni di prodotto

OROLOGIO DIGIT.SETTIMANALE 36mm 2CO NFC

Documentazione tecnica

Interruttore orario digitale programmabile NFC N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgSnO2 Montaggio: Guida DIN numero di spazi di memoria: 50 programma astronomico: no numero di canali: 2 radiocontrollato: sì programma settimanale: sì programma annuale: no GPS: no Numero moduli DIN: 2 programma 60 min: sì programma 24 h: sì programma vacanze: no programma ciclo: sì con sincronizzazione di rete: no controllato al quarzo: sì cambio automatico ora estiva/invernale: sì comando manuale: sì tipo di tensione di alimentazione: AC/DC contatto privo di potenziale (pulito): sì programmazione esterna: sì radio controllato (DCF77): no tensione di alimentazione: da 110 a 230 V. frequenza della tensione di alimentazione: da 50 a 60 Hz. riserva di marcia in anni: 6 tempo di commutazione minimo canale 1: 1 min. corrente di commutazione nominale a 250 V AC: 16 A. guida di testo nel display: sì Grado di protezione: IP20

tipo di montaggio

barra DIN

esecuzione del contatto

contatto invertitore

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP20

frequenza della tensione di alimentazione

50 Hz

tensione di alimentazione

110 V

guida di testo nel display

programmazione esterna

contatto di commutazione a potenziale zero

comando manuale

cambio automatico ora estiva/invernale

controllato al quarzo

programma ciclo

programma d'impulsi

programma 24 h

programma 60 min

programma settimanale

radiocontrollato

larghezza

35 mm

altezza

84 mm

profondità

56.5 mm

numero di spazi di memoria

50

numero di canali

2

larghezza in unità di suddivisione

2

riserva di marcia in anni

6

tempo di commutazione minimo canale 1

1 min

corrente di commutazione nominale a 250 V AC

16 A

scostamento giornaliero orologio

1 s

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Interruttore orario AC (50/60Hz) 110...230 V

(pz.)