Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Accessori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEP 746 0
Cod. Produttore
IB132Y
Cod. EAN
4013614421624

Informazioni di prodotto

IB132-Y CUSTODIA GIALLA MS116/132 M
IB132-Y enclosure is suitable for manual motor starter MS116/MS132. The combination of manual motor starter and enclosure allows to setup all required control and protection functions for single machine installations. The enclosure has a IP65 degree of protection. Additional mounting of auxiliary and signalling contacts, shunt trips and undervoltage release is possible. The handle is up to 3-times lockable in OFF position.

profondità

195 mm

materiale della scatola

plastica

altezza

120 mm

larghezza

120 mm

esecuzione

struttura

grado di protezione (IP)

IP65