Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Gestione e variazione d'illuminazione /

Cod. Rexel
AITC123005
Cod. Produttore
123005
Cod. EAN
8010703600331

Informazioni di prodotto

KIT per luce d’emergenza per lampade alogene 12 V in bassissima tensione.
Intervento istantaneo ad ogni mancanza di rete. Funzionamento sia in luce continua che in sola emergenza. Elevato rendimento con minima dispersione di calore ed assoluta affidabilità nel tempo. Batterie al Ni-Cd “alta temperatura”. Indicatore di ricarica a LED. Dispositivo di protezione contro le scariche prolungate. Possibilità d’inibizione in “Modo Riposo” con telecomando esterno centralizzato. Possibilità d’inibizione in “Modo Inibizione”. Dati tecnici Lunghezza cavo batteria: 280 mm. Lunghezza cavo LED: 350 mm. Foro di montaggio LED: Ø 9 mm. Corrente di alimentazione: 40 mA max. l 0,6. Portata morsettiera: 1,5 - 4 mm2. Distanza massima dall’alimentatore dalla lampada: 2 metri. Batterie I KIT d’emergenza TCI sono dotati di batterie ricaricabili Ni-Cd ad alta temperatura. Le batterie, specialistiche per sistemi di emergenza, sopportano una carica permanente per almeno 4 anni, in ambienti ad alte temperature (fino a +40°C). Corrente costante durante la carica. Zero manutenzione. Ciclo di vita superiore a 500 ricariche. Lungo periodo di stoccaggio (fino a 4 mesi in condizioni normali: da +5°C a +25°C con umidità relativa del 65% ±5%).

corpo luminoso

utenza ohmica

tipo di circuito

funzione continua/attesa

classe di protezione

II

grado di protezione (IP)

IP00

tensione nominale

230 V

altezza

30 mm

larghezza

41 mm

lunghezza

150 mm

potenza

50 W

Produttore

EM HALO50 EMERGENZA