Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
classe di intervento
regolabile
tipo di collegamento circuito elettrico principale
raccordo a vite
tipo di tensione per l’azionamento
ad alimentazione autonoma
numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura
1
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz
0.0 V
tipo di montaggio
applicazione diretta
intervallo di corrente regolabile
25 A
tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz
numero di contatti ausiliari, contatti di riposo
Cod. Rexel: ELDS3NC20AC30 Cod. Produttore: DS3NC20AC30 Cod. EAN: 8012542186724
Cod. Rexel: ELDS3NC20AC300 Cod. Produttore: DS3NC20AC300 Cod. EAN: 8012542185420
Cod. Rexel: ELDS3NC25AC300 Cod. Produttore: DS3NC25AC300 Cod. EAN: 8012542517825
Cod. Rexel: ELDS3NC10AC300 Cod. Produttore: DS3NC10AC300 Cod. EAN: 8012542185727
Cod. Rexel: ELDS3NC16AC300 Cod. Produttore: DS3NC16AC300 Cod. EAN: 8012542185529
Cod. Rexel: ELB232121 Cod. Produttore: B232121 Cod. EAN: 7392696001663
Cod. Rexel: TELRD07 Cod. Produttore: LRD07 Cod. EAN: 3389110346770
Cod. Rexel: TELRD06 Cod. Produttore: LRD06 Cod. EAN: 3389110346763
Cod. Rexel: TELRD05 Cod. Produttore: LRD05 Cod. EAN: 3389110346756
Cod. Rexel: TELRD04 Cod. Produttore: LRD04 Cod. EAN: 3389110346749
Cod. Rexel: TELAD7B106 Cod. Produttore: LAD7B106 Cod. EAN: 3389110603521
Cod. Rexel: TELAD96560 Cod. Produttore: LAD96560 Cod. EAN: 3389119407090
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te