Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Casse e Centralini / Barre di rame, Supporti, Ripartitori, Collettori Rotanti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
con protezione dal contatto
numero di morsetti cavallottati
1
tensione di dimensionamento
400 V
corrente nominale In
80 A
tipo di montaggio
innestabile
colore
nero
esecuzione del collegamento elettrico
forca
isolato
max. tensione d’esercizio nominale Ue
corrente nominale permanente Iu
63 A
numero di unità di suddivisione
adatto per numero di apparecchi
numero di poli
numero di fasi
larghezza in unità di suddivisione
Cod. Rexel: CF000061 Cod. Produttore: 000061 Cod. EAN: 3599070000616
Cod. Rexel: CF000201 Cod. Produttore: 000201 Cod. EAN: 3599070002016
Cod. Rexel: CF000101 Cod. Produttore: 000101 Cod. EAN: 3599070001019
Cod. Rexel: CF000091 Cod. Produttore: 000091 Cod. EAN: 3599070000913
Cod. Rexel: CF000081 Cod. Produttore: 000081 Cod. EAN: 3599070000814
Cod. Rexel: CF000071 Cod. Produttore: 000071 Cod. EAN: 3599070000715
Cod. Rexel: CEFL16-200 Cod. Produttore: FL16-200 Cod. EAN: 8016692048611
Cod. Rexel: CEFL10-250 Cod. Produttore: FL10-250 Cod. EAN: 8016692048598
Cod. Rexel: CEFL10-150 Cod. Produttore: FL10-150 Cod. EAN: 8016692048574
Cod. Rexel: MEHE151-01600 Cod. Produttore: 151-01600 Cod. EAN: 5022660317262
Cod. Rexel: GGARPLM250N Cod. Produttore: ARPLM250N Cod. EAN:
Cod. Rexel: BTI9672N/6 Cod. Produttore: 9672N/6 Cod. EAN: 8012199755595
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te