Prodotti / Distribuzione elettrica / Casse e Centralini / Barre di rame, Supporti, Ripartitori, Collettori Rotanti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEFL10-150
Cod. Produttore
FL10-150
Cod. EAN
8016692048574

Informazioni di prodotto

TRECCIA NON STAGNATA SEZ.10MMQ L 15
TRECCIA NON STAGNATA SEZ.10MMQ L 15FL10-150 CEMBRE SPA Classe Etim: EC000839 - Treccia/conduttore flessibile/filo intrecciato

sezione nominale del conduttore

10 mm²

larghezza della linea circa

17 mm

altezza della linea circa

150 mm

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

forma del conduttore

piatto

materiale del conduttore

Cu, non trattato

Produttore

TRECCIA NON STAGNATA SEZ.10MMQ L 15

(pz.) Quantità minima: 50 pz.
Qta imballo: 50 pz.